Panni antistatici per la pulizia WypAll® Wettask™ per solventi, Modello: W

Codice art.: 089292 W
(CHF 0.30 / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Fogli a strappo 6×120
Larghezza 150 mm
Lunghezza 305 mm
Per supporti/distributori 089240, 089241
Tipo di prodotto Panno per la pulizia umido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 089292 W
EAN / GTIN 5027375053207
Codice del produttore 7753

Descrizione

Esecuzione:

I panni per la pulizia WypAll® Wettask™ per solventi non lasciano pelucchi residui e sono stati sviluppati per essere utilizzati con il dispenser a secchiello per rotoli Wettask™. Questo sistema di pulizia ricaricabile ed ermetico contiene questi panni per la pulizia ai quali è possibile aggiungere i solventi, i prodotti chimici o i detergenti desiderati. L’esclusivo coperchio con chiusura automatica del sistema riduce il contatto dei dipendenti con COV nocivi. Il sistema risulta così sempre chiuso, limitando i costi dei solventi e prevenendo le fuoriuscite.
Questi panni per la pulizia monouso perforati, resistenti agli strappi e che non lasciano pelucchi residui sono perfetti per ambienti industriali e medici e sono ideali per i settori in cui la sicurezza è fondamentale. Questi panni per la pulizia WypAll® Wettask™ sono stati testati per verificare la compatibilità con la pulizia a umido prolungata con acido peracetico, perossido di idrogeno, butanone, isopropanolo, acetone, candeggiante (ipoclorito di sodio) e quats (composti di ammonio quaternario). Seguire sempre le istruzioni del produttore per quanto riguarda la diluizione, l’applicazione e i tempi di azione. Questi panni per la pulizia industriale sono compatibili con il dispenser a secchiello per rotoli Wettask™ n. art. 089241 Dim. K.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello