Panni di pulizia WypAll® X90 Rotoli di grandi dimensioni, Modello: W

Codice art.: 089290 W
(CHF 0.41 / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Idoneità per la pulizia si
Fogli a strappo 450
Strati 2
⌀ Bussola 6 cm
Larghezza 300 mm
Lunghezza 320 mm
Colore blu
Per supporti/distributori 089265, 089266, 089267
Peso 4 kg
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 089290 W
EAN / GTIN 036000128895
Codice del produttore 12889

Descrizione

Esecuzione:

La gamma WypAll® X90 è stata sviluppata appositamente per i processi di produzione in cui la resistenza, la ridotta formazione di lanugine e l’elevata capacità di assorbire i liquidi sono requisiti fondamentali. WypAll® X90 secerne il 90% dei solventi assorbiti ed è in grado di ridurre i rifiuti prodotti fino al 35%. Questo aspetto ti aiuterà a gestire i costi e gli sprechi. Adatto per gli impieghi più gravosi nel tuo stabilimento nel caso in cui tu abbia bisogno di requisiti quali resistenza, ridotta formazione di lanugine e assorbimento di liquidi elevato. In qualità di leader del mercato in termini di versatilità, il nostro intento è quello di aiutarti a migliorare la tua produttività ed efficienza e ridurre allo stesso tempo i rifiuti con un panno pulito e riutilizzabile su cui potrai contare in qualsiasi momento. L’avanzata tecnologia Hydroknit™ garantisce che ogni panno non si strappi e rimanga stabile, resistente, estremamente assorbente e a prova di solventi. Ideale per l’impiego nella produzione industriale.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello