Panni di pulizia WypAll® L40 Rotoli di grandi dimensioni W

Codice art.: 089283 W
(CHF 0.32 / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto L40
Idoneità per la pulizia si
Fogli a strappo 950
Strati 4
⌀ Bussola 6 cm
Larghezza 320 mm
Lunghezza 340 mm
Umido no
Per supporti/distributori 089265, 089266, 089267
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 089283 W
EAN / GTIN 036000050073
Codice del produttore 7452

Descrizione

Esecuzione:

I panni di pulizia WypAll® L40 Power Clean™ sono la combinazione perfetta di praticità e versatilità per la pulizia quotidiana. Questi panni per la pulizia bianchi a 1 strato utilizzano la tecnologia DRC con un tessuto multistrato resistente, spesso ed estremamente assorbente. I panni di pulizia monouso puliscono rapidamente senza sfaldarsi, per cui il lavoro viene svolto con un minor numero di panni di pulizia e i costi risultano ridotti. Questi panni di pulizia assorbenti sono perfetti per mansioni industriali come la pulizia, la pulizia di nastri trasportatori e l’asciugatura di grandi quantità di liquidi versati, oltre che nel settore sanitario come panni igienici per la pulizia del viso e delle mani dei pazienti.
I panni per la pulizia WypAll® L40 Power Clean™ sono della qualità che ci si aspetta dai panni di pulizia monouso e sono eccezionalmente assorbenti e resistenti allo strappo. Pertanto, la pulizia può essere effettuata con un minor numero di panni e, di conseguenza, in modo più economico. I panni della gamma WypAll® L40 Power Clean™ sono la prima scelta nei settori in cui ci si aspetta un buon rapporto qualità-prezzo senza compromettere la qualità. Questi panni di pulizia WypAll® L40 Power Clean™ possono essere utilizzati una sola volta con detergenti o disinfettanti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello