{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | L20 Essential | |
Idoneità per la pulizia | si | |
Fogli a strappo | 1000 | |
Strati | 2 | |
⌀ Bussola | 6 cm | |
Larghezza | 350 mm | |
Lunghezza | 380 mm | |
Colore | blu | |
Umido | no | |
Per supporti/distributori | 089265, 089266, 089267 | |
Peso | 5 kg | |
Tipo di prodotto | Asciugamani di carta |
Codice articolo | 089281 W | |
EAN / GTIN | 5033848032518 | |
Codice del produttore | 7356 |