Panni di precisione Kimtech™ Science™ K

Codice art.: 089245 K
(CHF 0.05 / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
75 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto Panni di precisione Science
    Strati 1
    Larghezza 114 mm
    Lunghezza 213 mm
    Colore bianco
    Contenuto del set 280
    Tipo di prodotto Panni di carta per la pulizia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 089245 K
    EAN / GTIN 36000055115
    Codice del produttore 7552

    Descrizione

    Esecuzione:

    Una pulizia efficace dei dispositivi, dei materiali e degli ambienti di lavoro è essenziale per garantire la precisione, la stabilità e la durata delle apparecchiature di laboratorio. Kimtech® Science offre panni di pulizia per mansioni impegnative volte a mantenere la pulizia nei laboratori e in altri ambienti di lavoro. I panni di pulizia di precisione a 1 strato per lavori di pulizia leggeri sono adatti a mansioni come la pulizia di vetri sensibili e di altri apparecchi e superfici. Gli obiettivi, i portaoggetti e gli strumenti ottici possono così essere puliti senza fatica. I panni di pulizia bianchi e morbidi, realizzati al 100% in fibre pure, sono chimicamente neutri e altamente assorbenti e pertanto possono essere utilizzati con solventi e prodotti chimici.
    Grazie alla confezione portatile da cui i panni di pulizia possono essere prelevati in modo ordinato e veloce, questi ultimi sono adatti anche a lavori di pulizia che richiedono spostamenti. Adatti per l’uso nei laboratori, nei settori manifatturieri e sanitari nonché in settori industriali come l’ottica, la tecnologia laser e l’elettronica, inoltre non lasciano pelucchi residui e sono morbidi: tutti requisiti ideali per le mansioni di pulizia più impegnative. I panni di pulizia assorbono liquidi e polvere e sono confezionati in modo antistatico in modo da essere protetti da pelucchi e scariche elettrostatiche.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello