Distributore di panni di pulizia Kimtech™ Wettask™ Dispenser K

Codice art.: 089241 K
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto Panno di pulizia Wettask - secchio
    Larghezza 220 mm
    Lunghezza 235 mm
    Tipo di prodotto Panno per la pulizia umido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 089241 K
    EAN / GTIN 5027375046599
    Codice del produttore 7919

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sicuro, semplice e affidabile, il secchio Wettask™ consente di estrarre in modo più efficiente i panni di pulizia e può essere riempito con il detergente o solvente di propria scelta. Con il sistema Wettask™ avrai a disposizione i panni imbevuti secondo il grado di umidità desiderato. Essendo un secchio a sistema chiuso, Wettask™ garantisce inoltre un minor numero di emissioni di COV, nonché una riduzione del consumo di solventi di almeno il 20%. Inoltre, è accatastabile consentendo così un notevole risparmio in termini di spazio.
    Distributore Wettask™ per panni di pulizia, ideale per ambienti industriali e medici.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello