Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Panni di pulizia umidificati industriali

Codice art.: 089197

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Fogli a strappo 80
Larghezza 200 mm
Lunghezza 220 mm
Per supporti/distributori Dispenser
Tipo di prodotto Panno per la pulizia umido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 089197

Descrizione

Esecuzione:

Ampio assortimento di panni speciali per la pulizia. Ogni panno è concepito per un uso specifico. Abbinando il relativo distributore igienizzante, sarà possibile contare su un sistema efficiente.
Panni di pulizia industriali per superfici metalliche, a doppia azione: un lato con microperle per rimuovere lo sporco e uno più morbido per pulire. Non lasciano pelucchi, ipoallergenici − soddisfano i requisiti della direttiva CE 1223/2009 sui prodotti cosmetici, non danneggiano le superfici e garantiscono una buona capacità di assorbimento.

Uso:

Per mastici, oli, colle, sporco, inchiostro, vernici idrosolubili. Anche su superfici ruvide. Eccellente per la pulizia di utensili, basi di lavoro e mani.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello