Esiste un’alternativa per questo articolo:

Panno per la pulizia BLUE

Codice art.: 089190 BLUE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
223 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Idoneità per la pulizia si
Lunghezza 360 mm
Larghezza 360 mm
Materiale Poliestere e nylon
Colore blu
Umido si
Esecuzione Panni per la pulizia ad elevate prestazioni
Peso 34 g
Tipo di prodotto Panni per lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 089190 BLUE
EAN / GTIN 638060980330
Codice del produttore 7100315157

Descrizione

Esecuzione:

In una combinazione brevettata di fibre di poliestere e nylon. Il potere assorbente per grasso e polvere è fino a 100 volte superiore rispetto a quello dei panni tradizionali. Lavabile anche a 95 °C; Dim. 360×360 mm; utilizzabile con e senza sostanze chimiche. Indicato per la pulizia a secco, a umido e con acqua.

Uso:

Pulizia molto efficace di tutte le superfici. Ideale per strumenti ottici e per la pulizia intermedia di superfici rettificate.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello