Panni di pulizia industriali R

Codice art.: 089181 R
(CHF 0.20 / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ex denominazione Tork 520
Fogli a strappo 390
Larghezza 320 mm
Lunghezza 380 mm
Per supporti/distributori W1, W2, W3
Tipo di prodotto Panni di carta per la pulizia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 089181 R
EAN / GTIN 7322540057492
Codice del produttore 520337

Descrizione

Esecuzione:

La pulizia consiste nella rimozione di macchie e sporcizia da superfici, macchine o utensili mediante l’utilizzo di panni asciutti oppure inumiditi con acqua, solventi o detergenti.
I panni Tork per eseguire lavori di pulizia di tipo industriale sono l’alternativa perfetta agli stracci e ai tessuti normalmente utilizzati. Grazie alla loro flessibilità e al tessuto morbido con cui sono realizzati, sono ideali per pulire anche le superfici più piccole e le parti più ostinate senza lasciare il minimo graffio. Sono sufficientemente resistenti per raccogliere olio, grasso e sporco e possono essere usati con la maggior parte dei solventi. Utilizzabili con i distributori a parete o a pavimento Tork, progettati per garantire la massima efficienza e affidabilità, nonché con i dispenser a estrazione centrale Tork Maxi o Combi Roll per panni in scatola in modo da consentirne il prelievo con una sola mano.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello