Sacchi portarifiuti da 120 litri, rotolo da 25 pezzi

Codice art.: 089175
(CHF 0.54 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
601 pezzi in magazzino
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
    Capacità 120 l
    Lunghezza 1.100 mm
    Larghezza 700 mm
    Spessore foglio 0,07 mm
    Materiale PE
    Colore blu
    Per supporto per sacchi portarifiuti N° articolo 089161 Dimensione F1
    Numero di pezzi per rotolo 25
    Tipo di prodotto Sacco portarifiuti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 089175
    EAN / GTIN 4250560505873
    Codice del produttore 738795

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sacchi portarifiuti in PE, capacità 120 litri, dimensioni 700×1100 mm, spessore foglio 0,07 mm, colore blu.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello