Panni di puliziaindustriali R

Codice art.: 089146 R
(CHF 0.22 / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ex denominazione Tork 520
Fogli a strappo 950
Larghezza 430 mm
Lunghezza 380 mm
Per supporti/distributori F1, W1
Tipo di prodotto Panni di carta per la pulizia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 089146 R
EAN / GTIN 7322540057478
Codice del produttore 520304

Descrizione

Esecuzione:

La pulizia consiste nella rimozione di macchie e sporcizia da superfici, macchine o utensili mediante l’utilizzo di panni asciutti oppure inumiditi con acqua, solventi o detergenti.
Questi panni sono adatti per il contatto con gli alimenti.
Panni industriali Tork (520) per la pulizia di utensili di tornitura e fresatura, punzonatrici, tranciatrici e piegatrici, componenti motore e pezzi. Morbidi, flessibili e resistenti ai solventi per la pulizia di punti stretti e la rimozione di oli e grassi. Con effetto exelClean™ per risultati di pulizia professionali.

Per:

Supporti per rotoli di carta n. art. 089160 Dim. F1, W1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello