Asciugamani di carta multiuso extra resistenti 2 pezzi RW

Codice art.: 089136 RW
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 0.13 / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Fogli a strappo 2×350
Strati 1
Larghezza 255 mm
Lunghezza 335 mm
Per supporti/distributori W1, W2
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 089136 RW
EAN / GTIN 3133200072250
Codice del produttore 473382

Descrizione

Esecuzione:

Ampio assortimento di panni speciali per la pulizia. Ogni panno è concepito per un uso specifico. Abbinando il relativo distributore igienizzante, sarà possibile contare su un sistema efficiente.
Asciugamani di carta multiuso extra resistenti Tork: per la rimozione di olio e acqua. Particolarmente resistente e robusto grazie alla struttura superficiale a nido d’ape anche in condizioni di forte umidità.
Con il panno di pulizia giusto potrete assorbire liquidi fuoriusciti o versati in maniera molto più efficace, nonché raccogliere polvere e sporcizia con estrema facilità. Le mani sono protette contro le impurità e il calore. Panni di pulizia disponibili in rotolo o come panno singolo.

Per:

Supporto per rotoli di carta n. art. 089160 Dim. W1 e W2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello