Panni di pulizia senza residui, Modello: R

Codice art.: 089135 R
(CHF 0.32 / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ex denominazione Tork Purotop
Fogli a strappo 500
Larghezza 275 mm
Lunghezza 360 mm
Per supporti/distributori F1, W1
Tipo di prodotto Panni di carta per la pulizia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 089135 R
EAN / GTIN 7322540741186
Codice del produttore 190494

Descrizione

Esecuzione:

La pulizia consiste nella rimozione di macchie e sporcizia da superfici, macchine o utensili mediante l’utilizzo di panni asciutti oppure inumiditi con acqua, solventi o detergenti.
Questi panni sono adatti per il contatto con gli alimenti.
Panni Tork per lavori di pulizia senza pelucchi residui (Purotop): da utilizzare con detergenti, solventi e disinfettanti. Per la pulizia di raccordi e rivestimenti interni, e la disinfezione di apparecchi elettrici. Testati e approvati dall’industria automobilistica.

Per:

Supporti per rotoli di carta n. art. 089160 Dim. F1, W1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello