Asciugamani di carta multiuso extra resistenti, Modello: W

Codice art.: 089131 W
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 0.05 / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ex denominazione Tork 430
Fogli a strappo 2×500
Strati 2
Larghezza 235 mm
Lunghezza 340 mm
Colore bianco
Per supporti/distributori W1, W2
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 089131 W
EAN / GTIN 7322540183719
Codice del produttore 130062

Descrizione

Esecuzione:

Ampio assortimento di panni speciali per la pulizia. Ogni panno è concepito per un uso specifico. Abbinando il relativo distributore igienizzante, sarà possibile contare su un sistema efficiente.
Questi panni sono adatti per il contatto con gli alimenti.
Asciugamani di carta multiuso extra resistenti (430), ideali per assorbire liquidi e asciugare le mani.
Con il panno di pulizia giusto potrete assorbire liquidi fuoriusciti o versati in maniera molto più efficace, nonché raccogliere polvere e sporcizia con estrema facilità. Le mani sono protette contro le impurità e il calore. Panni di pulizia disponibili in rotolo o come panno singolo.

Per:

Supporto per rotoli di carta n. art. 089160 Dim. W1 e W2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello