{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 460 mm | |
Lunghezza dell’impugnatura | 210 mm | |
Lunghezza paletta | 250 mm | |
Larghezza paletta | 230 mm | |
Spessore lamiera | 0,8 mm | |
Materiale impugnatura | Acciaio inox | |
Materiale pala | Acciaio inox | |
Interamente in acciaio legato | si | |
Con labbro | no | |
Forma della pala | Rettangolo | |
Forma impugnatura | Metallo piatto | |
Con foro di aggancio | si | |
Tipo di prodotto | Paletta |
Codice articolo | 087574 | |
EAN / GTIN | 2050001674630 |