Paletta in lamiera per banco da lavoro in acciaio legato

Codice art.: 087572
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
217 pezzi in magazzino
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
Lunghezza complessiva 380 mm
Lunghezza dell’impugnatura 150 mm
Lunghezza paletta 230 mm
Larghezza paletta 230 mm
Materiale impugnatura Acciaio inox
Materiale pala Acciaio inox
Interamente in acciaio legato no
Con labbro si
Forma della pala Quadrangolo predefinito (quadrato)
Forma impugnatura Impugnatura Düll
Con foro di aggancio si
Tipo di prodotto Paletta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 087572
EAN / GTIN 4250560507716
Codice del produttore 455700

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio legato, esecuzione leggera con labbro di gomma.

Nota:

Scopetto per officina vedi n. 087552 - 087556.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello