Paletta in lamiera per banco lavoro

Codice art.: 087570
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
490 pezzi in magazzino
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
Lunghezza complessiva 420 mm
Lunghezza dell’impugnatura 190 mm
Lunghezza paletta 230 mm
Larghezza paletta 230 mm
Colore della pala zincato
Materiale impugnatura Legno
Materiale pala Metallo, zincato a caldo
Con labbro no
Forma della pala Quadrangolo predefinito (quadrato)
Forma impugnatura Impugnatura in legno
Con foro di aggancio si
Tipo di prodotto Paletta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 087570
EAN / GTIN 4250560507662
Codice del produttore 455510

Descrizione

Esecuzione:

Metallo, zincato a caldo, esecuzione standard con impugnatura in legno.

Nota:

Scopetto per officina vedi n. 087552 - 087556.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello