Paletta in lamiera per banco lavoro, stretta

Codice art.: 087568
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 395 mm
Lunghezza paletta 170 mm
Larghezza paletta 105 mm
Colore della pala nero
Materiale impugnatura Legno
Materiale pala Metallo
Con labbro no
Forma della pala sottile/lungo
Forma impugnatura Impugnatura in legno
Con foro di aggancio si
Tipo di prodotto Paletta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 087568
EAN / GTIN 4250560507723
Codice del produttore 455900

Descrizione

Esecuzione:

Metallo, verniciato nero, esecuzione sottile con impugnatura in legno.

Nota:

Scopetto per officina vedi n. 087552 - 087556.