Spazzola per banco da lavoro miscela Arenga-Elaston 420 mm

Codice art.: 087556 420
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza corpo complessiva 420 mm
Lunghezza utile visibile 70/60 mm
Larghezza guarnizione in dotazione 40 mm
Lunghezza guarnizione in dotazione 150 mm
Bordi dell’impugnatura arrotondato
Contenuto Miscela Arenga-Elastomero
Tipo di prodotto Scopetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 087556 420
EAN / GTIN 4250560516091
Codice del produttore 212900

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in legno diritto con bordi dell’impugnatura smussati. Dimensione utile circa 150×40 mm, altezza utile 70/60 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello