Miscelatore tondo 85X400 mm

Codice art.: 087232 85X400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀×Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    85 mm
    Lunghezza 400 mm
    Colore rosso
    Campo d’impiego fino a 15 kg, per il serraggio nel mandrino
    Attacco profilo esagonale 8 mm
    Tipo di prodotto Miscelatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 087232 85X400
    EAN / GTIN 4013307349174
    Codice del produttore 304980001-329

    Descrizione

    Esecuzione:

    Miscelatore tondo per vernici e intonaci. Miscelatore con profilo esagonale per serraggio in mandrino.
    Fino a 15 kg, esagono da 8 mm.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello