{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 2,5 | |
Potenza di spinta a corsa corta | 8 kN | |
Lunghezza della corsa lunga | 0 mm - 42 mm | |
Profondità arco | 90 mm | |
Altezza montato | 70 mm - 190 mm | |
Foro di alloggiamento nello slittone | 10 H 7 mm | |
Larghezza piano | 150 mm | |
Profondità piano | 100 mm | |
Scanalatura a T a norma DIN 650 | 1 pz. Dim. 10 | |
Altezza senza leva manuale | 320 mm | |
Larghezza superiore appoggio | 150 mm | |
Profondità superficie di appoggio | 200 mm | |
Peso | 11,5 kg | |
Tipo di prodotto | Pressa a ginocchiera |
Codice articolo | 086760 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050000997099 | |
Codice del produttore | A1001.001 | |
Produttore | GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de |