{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Catena | 10 mm | |
Lunghezza utile | 2 m | |
Portata WLL β = 0° − 45° | 6.700 kg | |
Portata WLL β = 45° − 60° | 4.750 kg | |
Tipo di prodotto | Catena di ancoraggio |
Codice articolo | 086447 2 | |
EAN / GTIN | 4032378141173 | |
Codice del produttore | H410SL2TYP1 |