{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Catena | 8 mm | |
Lunghezza utile | 3 m | |
Portata WLL β = 0° − 45° | 4.250 kg | |
Portata WLL β = 45° − 60° | 3.000 kg | |
Tipo di prodotto | Catena di ancoraggio |
Codice articolo | 086446 3 | |
EAN / GTIN | 4032378140053 | |
Codice del produttore | H48SL3TYP1 |