{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Catena | 6 mm | |
Lunghezza utile | 5 m | |
Portata WLL β = 0° − 45° | 2.360 kg | |
Portata WLL β = 45° − 60° | 1.700 kg | |
Tipo di prodotto | Catena di ancoraggio |
Codice articolo | 086445 5 | |
EAN / GTIN | 2050002049123 | |
Codice del produttore | H46SL5TYP1 |