{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Catena | 13 mm | |
Lunghezza utile | 3 m | |
Portata WLL β = 0° − 45° | 11.200 kg | |
Portata WLL β = 45° − 60° | 8.000 kg | |
Tipo di prodotto | Catena di ancoraggio |
Codice articolo | 086438 3 | |
EAN / GTIN | 2050002049048 | |
Codice del produttore | H313SL3TYP1 |