Braca a 2 bracci A5 m

Codice art.: 086428 A5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Catena 13 mm
Lunghezza utile 5 m
Portata WLL β = 0° − 45° 7.500 kg
Portata WLL β = 45° − 60° 5.300 kg
Tipo di prodotto Catena di ancoraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086428 A5
EAN / GTIN 2050002048867
Codice del produttore H213SL4TYP1(VKH-G)

Descrizione

Esecuzione:

Catene di ancoraggio con punzone H (omologazione dell’associazione di categoria tedesca).
Brache a catena altamente resistenti con gancio e catena verniciata nera.
Catene di ancoraggio accorciabili. Catena accorciabile tramite gancio di riduzione con testa a forcella.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni (per esempio gancio di sicurezza) su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello