Braca a 2 bracci 1 m

Codice art.: 086427 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Catena 10 mm
    Lunghezza utile 1 m
    Portata WLL β = 0° − 45° 4.250 kg
    Portata WLL β = 45° − 60° 3.150 kg
    Tipo di prodotto Catena di ancoraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 086427 1
    EAN / GTIN 2050002048768
    Codice del produttore H210SL1TYP1

    Descrizione

    Esecuzione:

    Catene di ancoraggio con punzone H (omologazione dell’associazione di categoria tedesca).
    Brache a catena altamente resistenti con gancio e catena verniciata nera.

    Nota:

    Ulteriori misure ed esecuzioni (per esempio gancio di sicurezza) su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello