Braca a 1 braccio, Lunghezza utile: 2m

Codice art.: 086417 2
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Catena 10 mm
Lunghezza utile 2 m
Portata WLL β = 0° 3.150 kg
Tipo di prodotto Catena di ancoraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086417 2
EAN / GTIN 4032378140336
Codice del produttore H110SL2TYP1
Produttore FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Descrizione

Esecuzione:

Catene di ancoraggio con punzone H (omologazione dell’associazione di categoria tedesca).
Brache a catena altamente resistenti con gancio e catena verniciata nera.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni (per esempio gancio di sicurezza) su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello