Nastro di sollevamento verde 2000 kg, a 2 strati 2 m

Codice art.: 086272 2
(CHF 11.90 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza cintura 60 mm
Carico massimo semplice diretto WLL 2.000 kg
Portata semplice con nodo WLL 1.600 kg
Portata doppia WLL fino a 7° 4.000 kg
Portata doppia WLL 7° – 45° 2.800 kg
Portata doppia WLL 45° – 60° 2.000 kg
Tipo di prodotto Nastro di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086272 2
EAN / GTIN 2050001858597
Codice del produttore MC06002

Descrizione

Esecuzione:

Nastri di sollevamento estremamente resistenti (a norma europea EN1492-1, forma B2). Cappi rastremati e rinforzati (per gru) su entrambe le estremità libere.

Uso:

Per componenti di grandi dimensioni, aggancio e sgancio del carico facili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello