Imbragatura verde 2000 kg 0,5 m

Codice art.: 086255 0,5
(CHF 10.00 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
94 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Circonferenza 1 m
    Lunghezza utile 0,5 m
    Larghezza nastri 48 mm
    Carico massimo semplice diretto WLL 2.000 kg
    Portata semplice con nodo WLL 1.600 kg
    Portata doppia WLL fino a 7° 4.000 kg
    Portata doppia WLL 7° – 45° 2.800 kg
    Portata doppia WLL 45° – 60° 2.000 kg
    Tipo di prodotto Cinghia di sollevamento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 086255 0,5
    EAN / GTIN 8718126206740
    Codice del produttore TE020005

    Descrizione

    Esecuzione:

    Imbragature molto resistenti (EN 1492-2) con rivestimento semplice antiabrasione, senza cuciture.

    Uso:

    Per sollevare e movimentare componenti.

    Nota:

    Consegna fino alle seguenti capacità di sollevamento: 150 t (poliestere), 180 t (Dyneema).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello