Imbragatura viola 1000 kg, Lunghezza utile: 0,5m

Codice art.: 086240 0,5
Price per 1 Articolo (CHF 7.30 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
141 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Circonferenza 1 m
Lunghezza utile 0,5 m
Larghezza nastri 46 mm
Carico massimo semplice diretto WLL 1.000 kg
Portata semplice con nodo WLL 1.000 kg
Portata doppia WLL fino a 7° 2.000 kg
Portata doppia WLL 7° – 45° 1.400 kg
Portata doppia WLL 45° – 60° 1.020 kg
Tipo di prodotto Cinghia di sollevamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086240 0,5
EAN / GTIN 8718126206757
Codice del produttore TE010005
Produttore Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Descrizione

Esecuzione:

Imbragature molto resistenti (EN 1492-2) con rivestimento semplice antiabrasione, senza cuciture.

Uso:

Per sollevare e movimentare componenti.

Nota:

Consegna fino alle seguenti capacità di sollevamento: 150 t (poliestere), 180 t (Dyneema).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello