Ventose della pompa in plastica, Modello: 1

Codice art.: 086202 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
197 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Ventosa 210 mm
Portata massima 120 kg
Tipo di prodotto Giraviti a intaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086202 1
EAN / GTIN 4010122001768
Codice del produttore BO 601.G

Descrizione

Esecuzione:

Ventosa della pompa in plastica Veribor®. Linguetta della pompa integrata per un utilizzo comodo e rapido. Con indicatore di sicurezza sottovuoto con un anello giallo sulla linguetta della pompa.

Uso:

Per il sollevamento di tutti i materiali con superfici lisce, non ingrassate e non porose.

Nota:

Sbloccare l’attrezzo a riposo per evitare che le ventose di gomma possano deformarsi definitivamente.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello