Nastro di sollevamento giallo 3000 kg, a 2 strati 2 m

Codice art.: 086174 2
(CHF 24.48 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza 2 m
    Larghezza cintura 90 mm
    Carico massimo semplice diretto WLL 3.000 kg
    Portata semplice con nodo WLL 2.400 kg
    Portata doppia WLL fino a 7° 6.000 kg
    Portata doppia WLL 7° – 45° 4.200 kg
    Portata doppia WLL 45° – 60° 3.000 kg
    Tipo di prodotto Nastro di sollevamento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 086174 2
    EAN / GTIN 4053981277349
    Codice del produttore HBD 03000-L1 2m

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastri di sollevamento estremamente resistenti (a norma europea EN1492-1, forma B2). Cappi rastremati e rinforzati (per gru) su entrambe le estremità libere.

    Uso:

    Per componenti di grandi dimensioni, aggancio e sgancio del carico facili.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello