Imbragatura gialla 3000 kg 2 m

Codice art.: 086160 2
(CHF 13.10 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Circonferenza 4 m
Lunghezza utile 2 m
Larghezza nastri 60 mm
Carico massimo semplice diretto WLL 3.000 kg
Portata semplice con nodo WLL 2.400 kg
Portata doppia WLL fino a 7° 6.000 kg
Portata doppia WLL 7° – 45° 4.200 kg
Portata doppia WLL 45° – 60° 3.000 kg
Tipo di prodotto Cinghia di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086160 2
EAN / GTIN 4025092360494
Codice del produttore RSE-03000-L1 2m

Descrizione

Esecuzione:

Imbragature molto resistenti (EN 1492-2) con rivestimento semplice antiabrasione, senza cuciture.

Uso:

Per sollevare e movimentare componenti.

Nota:

Consegna fino alle seguenti capacità di sollevamento: 150 t (poliestere), 180 t (Dyneema).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello