Cinghia a 2 componenti con tenditore e gancio 6 m

Codice art.: 086120 6
(CHF 4.99 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
154 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza 6 m
    Larghezza cintura 35 mm
    Precarico con forza manuale (50 daN) 150 daN
    Forza di serraggio massima LC 1.000 daN
    Norma EN12195-2
    Tipo di prodotto Cinghia con tenditore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 086120 6
    EAN / GTIN 4025092360258
    Codice del produttore ZGR-35-1000 2-tlg L=6m

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastri molto robusti, poco elastici, con rivestimento resistente in PU (EN 12195-2). Cricco e ganci robusti, resistenti alla corrosione, di facile utilizzo.

    Uso:

    Per fissare al pavimento, bloccare e serrare insieme componenti sia in officina sia per il trasporto.

    Nota:

    Le cinghie non hanno una codifica cromatica. I colori possono essere diversi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello