Esecuzione:
Assortimenti idraulici assemblati nell’area di lavoro di 700 bar con tutti i componenti necessari per il collegamento ai tradizionali cilindri idraulici a semplice e a doppio effetto.
- pompa manuale a 2 livelli da 1,0 litri per una rapida prosecuzione dei lavori.
- Tubi flessibili a prova di pressione al 100% per una pressione massima di 720 bar, prodotto in conformità a ISO 22384.
- Disponibile di serie con il CIS sistema di identificazione CEJN per garantire la massima sicurezza.
- Filettatura di raccordo NPT da 3/8 pollice, sistema di accoppiamento in conformità a ISO 14540. Compatibilità con oltre l’80% dei sistemi idraulici disponibili sul mercato.
- Possibilità di riordinare tutti i componenti singolarmente.
Set professionale con componenti aggiuntivi per uno stato di avanzamento dei lavori efficiente e rapido.
- Set per tubo flessibile con giunto e nipplo per il collegamento rapido e la separazione dei componenti.
- Manometro per il controllo della pressione.
- Robusta valigetta in ABS con inserto in espanso per una conservazione sicura e un facile trasporto nei luoghi di impiego.
Fornitura:
Pompa idraulica, set con tubo flessibile inclusi nipplo e giunto, manometro, blocco di raccordo, accoppiamento per lato cilindro, robusta valigetta di trasporto, senza rabbocco dell’olio.
Nota:
Le pompe idrauliche devono essere riempite con olio idraulico prima dell’uso. Si raccomanda l’uso di oli ai sensi delle norme ISO VG 15 o ISO VG 22.