Assortimenti per impianti idraulici ECO

Codice art.: 086052 ECO
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione di lavoro 700 bar
Raccordo idraulico 3/8 NPT pollici
Numero livelli di pressione 2
Volume utile serbatoio 1.000 ml
Lunghezza tubo 2 m
Tipo di prodotto Assortimento per impianti idraulici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086052 ECO
EAN / GTIN 7391390487889
Codice del produttore 199530001

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti idraulici assemblati nell’area di lavoro di 700 bar con tutti i componenti necessari per il collegamento ai tradizionali cilindri idraulici a semplice e a doppio effetto.
  • pompa manuale a 2 livelli da 1,0 litri per una rapida prosecuzione dei lavori.
  • Tubi flessibili a prova di pressione al 100% per una pressione massima di 720 bar, prodotto in conformità a ISO 22384.
  • Disponibile di serie con il CIS sistema di identificazione CEJN per garantire la massima sicurezza.
  • Filettatura di raccordo NPT da 3/8 pollice, sistema di accoppiamento in conformità a ISO 14540. Compatibilità con oltre l’80% dei sistemi idraulici disponibili sul mercato.
  • Possibilità di riordinare tutti i componenti singolarmente.
Set base con tutti i componenti base necessari.

Fornitura:

Pompa idraulica, set con tubo flessibile, nipplo di raccordo, senza rabbocco dell’olio.

Nota:

Le pompe idrauliche devono essere riempite con olio idraulico prima dell’uso. Si raccomanda l’uso di oli ai sensi delle norme ISO VG 15 o ISO VG 22.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello