Pompa idraulica manuale HPS 1/0,7 l

Codice art.: 086050 1/0,7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero stadi / Volume tanica (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero livelli di pressione 1
Portata sollevamento con carico (2ª velocità) 2 ml
Volume utile serbatoio 700 ml
Peso 7 kg
Tipo di prodotto Pompa idraulica manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086050 1/0,7
EAN / GTIN 4025092159081
Codice del produttore HPS-1/0,7A

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i componenti corrispondono alla serie standard metrica, cosa che facilita notevolmente i lavori di montaggio e di assistenza così come l’approvvigionamento di ricambi. 100% di compatibilità con tutti i sistemi idraulici comuni sul mercato a 700 bar.
Pompe manuali a 2 stadi con corsa rapida (eccetto Dim. 1/0,7). Il passaggio dal 1° al 2° stadio avviene automaticamente. Con valvole limitatrici della pressione, regolabili da 0 − 700 bar. Struttura in metallo integrale con valvola di scarico a microregolazione, valvola di sfiato e di riempimento olio, nonché occhiello portante sulla leva manuale.

Fornitura:

Incluso riempimento olio, senza manometro.

Nota:

I sistemi chiusi vengono premontati, riempiti e sfiatati in fabbrica.
Pompa idraulica manuale vedi n. art. 086050, tubo flessibile idraulico n. art. 086081, manometro n. art. 086087.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello