Martinetto di sollevamento idraulico JH 2 t

Codice art.: 086045 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza di ingombro minima 181 mm
    Altezza della corsa 115 mm
    Portata massima 2 t
    Tipo di prodotto Martinetto / sollevatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 086045 2
    EAN / GTIN 4025092162722
    Codice del produttore JH-2 B 2t

    Descrizione

    Esecuzione:

    Struttura robusta con piedini di grande dimensione per maggiore stabilità, con misuratore di limitazione della pressione. Leva scorrevole ribaltamento pompa con accoppiamento per il controllo valvole. Piatto punzone scanalato e svitabile mediante filettatura. Non utilizzabile in orizzontale.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello