Paranco elettrico a catena CPVF VEGO, Modello: 0,25-8

Codice art.: 086036 0,25-8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 55; IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Velocità di sollevamento 8 m/min; 2 m/min
Altezza di sollevamento normale 3 m
Numero di rinvii della catena 1
Grado di protezione IP IP 55; IP 65
Portata 250 kg
Peso 18 kg
Tipo di prodotto Paranco a leva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086036 0,25-8
EAN / GTIN 2050001940469
Codice del produttore N06700547

Descrizione

Esecuzione:

Paranco elettrico a catena con gancio portante con struttura robusta e affidabile. Il fine corsa integrato che interviene quando il gancio si trova nella posizione più alta o bassa consente di aumentare la vita della frizione, del motore e dell’alloggiamento. Gruppo meccanismo motore 1 A, durata d’inserzione 50% con una velocità, tensione di esercizio standard (400 V / 50 Hz). Maggiore sicurezza grazie al comando relè a 42 V, all’interruttore di comando incapsulato con grado di protezione IP65 e ai motori IP55.
Con due velocità (corsa di precisione)

Funzione:

IP55: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto. (vale per il motore).
IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto. (vale per l’interruttore di comando).

Nota:

Esecuzioni con 2 velocità (corsa di precisione), altre altezze corsa, telaio, raccoglicatena, tastatore ed esecuzione da 230 V su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello