{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Maglia di catena | 7 mm | |
Lunghezza minima tra i ganci | 365 mm | |
Lunghezza maglia catena | 21 mm | |
Materiale corpo | Acciaio | |
Forza con carico nominale | 400 daN | |
Altezza di sollevamento normale | 1,5 m | |
Dispositivo di sblocco catene | si | |
Numero di rinvii della catena | 1 | |
Portata | 1.500 kg | |
Portata t | 1,5 t | |
Peso | 11,5 kg | |
Tipo di prodotto | Paranco a leva / paranco |
Codice articolo | 086014 1,5 | |
EAN / GTIN | 3600232440598 |