Paranco a leva in alluminio con catena in tondino di acciaio, Portata: 0,75t

Codice art.: 086012 0,75
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna su richiesta

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale corpo Lega di alluminio
Altezza di sollevamento normale 1,5 m
Dispositivo di sblocco catene si
Numero di rinvii della catena 1
Portata 750 kg
Portata t 0,75 t
Peso 6,4 kg
Tipo di prodotto Paranco a leva / paranco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086012 0,75
copia
EAN / GTIN 4025092051194
copia
Codice del produttore AL 0,75t
copia
Produttore Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descrizione

Esecuzione:

Struttura solida in lega di alluminio ad alta resistenza, compatta con peso ridotto. Dispositivo di sblocco catene scorrevole.
Cuscinetto ad aghi per facilitare lo scorrimento. Guida catene integrata nel corpo per scorrimento catena senza difficoltà.

Uso:

Quando il paranco deve essere portato frequentemente per lunghe distanze in diversi punti.

Nota:

Il principio del freno a pressione del carico prevede che la pressione del freno assiale venga generata dal carico stesso e sia pertanto proporzionale alla grandezza del carico. Il carico è sicuro in qualsiasi posizione. Per abbassare il carico, è necessario superare la differenza tra coppia frenante e coppia resistente. Tutti gli apparecchi multiuso Yale funzionano con questo principio.
Il dispositivo di sblocco catene automatico consente di avvolgere rapidamentela catena senza carico. Sotto l’azione del carico, il freno a pressione del carico si richiude automaticamente e il carico viene mantenuto in posizione sicura.
La frizione (su richiesta) impedisce di sollevare un carico eccessivo, aumentando pertanto la durata dello strumento di sollevamento.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello