Telaio e ruote di trasporto, modello LFL rotelle girevoli 1 t

Codice art.: 086008 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto LFL-1-4
    Altezza 120 mm
    Lunghezza 430 mm
    Larghezza 340 mm
    ⌀ Ruota 75 mm
    Larghezza rotella 46 mm
    Numero ruote 4
    Portata 1 t
    Peso 14 kg
    Tipo di prodotto Telaio mobile per carichi pesanti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 086008 1
    EAN / GTIN 4025092163880
    Codice del produttore LFL-1-4

    Descrizione

    Esecuzione:

    Componenti del carrello esenti da manutenzione per il trasporto di carichi di peso medio. Ruote in nylon resistenti all’abrasione con rivestimento in gomma antiscivolo, utilizzabili singolarmente o come sistema combinato.
    Esecuzione con quattro rotelle orientabili o girevoli in nylon resistente all’abrasione.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello