Supporto HPRSF 850 kg

Codice art.: 086004 850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata massima (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D 80 mm
Altezza H 17 mm
Angolo di attacco W 120 grado
Portata massima 850 kg
Tipo di prodotto Supporto antivibrazioni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086004 850
EAN / GTIN 2050000971570
Codice del produttore HPRSF 80 / 62026001

Descrizione

Esecuzione:

Sistemi antivibrazioni per macchine. Il disaccoppiamento di macchine sensibili alle vibrazioni e articoli di arredo migliora la sicurezza e la precisione dei processi. Gli elastomeri impiegati ammortizzano vibrazioni meccaniche, oscillazioni e urti e garantiscono risultati ottimali con un ridotto inquinamento acustico. Tutti gli elementi sono livellabili e montabili senza fatica.
Supporti in metallo ed elastomero, struttura compatta, antiscivolo con compensazione angolare.

Uso:

Per l’installazione di macchine senza ancoraggio al suolo. È possibile regolare l’altezza solo dal lato macchina (esternamente).

Nota:

Per sollecitazioni elevate e applicazioni speciali sono disponibili su richiesta altri elementi. Elementi a molla pneumatica disponibili nello shop online al n. art. 086003 Dim. SLM1 − SLM12.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello