• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Supporto autolivellante di precisione KE, Portata massima: 2600kg

Codice art.: 086001 2600
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata massima (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza H 40 mm
Lunghezza A 115 mm
Larghezza B 115 mm
Rivestimento HB 5 mm
Campo di livellamento massimo (compensazione altezza Ni) ±4 mm
Tipo di prodotto Supporto antivibrazioni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086001 2600
EAN / GTIN 2050002075207
Manufacturer EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Deutschland, www.effbe.de

Descrizione

Esecuzione:

Sistemi antivibrazioni per macchine. Il disaccoppiamento di macchine sensibili alle vibrazioni e articoli di arredo migliora la sicurezza e la precisione dei processi. Gli elastomeri impiegati ammortizzano vibrazioni meccaniche, oscillazioni e urti e garantiscono risultati ottimali con un ridotto inquinamento acustico. Tutti gli elementi sono livellabili e montabili senza fatica.
Supporto autolivellante con rivestimento antiscivolo, la regolazione avviene mediante un tassello utilizzando la vite di regolazione con filettatura fine.

Uso:

Per macchine senza possibilità di fissaggio o per macchine che richiedono un’installazione particolarmente stabile.

Nota:

Gli elementi di montaggio della macchina sono disponibili al n. art. 086002086006. Per sollecitazioni elevate e applicazioni speciali sono disponibili su richiesta altri elementi.
Supporti autolivellanti avvitabili disponibili su richiesta.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello