Magnete permanente cilindrico piatto con moschettone E1066/NEO

Codice art.: 085975 E1066/NEO
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 200 N
28 mm
Altezza 14 mm
Materiale nucleo del magnete Neodimio
Termostabilità massima 80 °C
Peso 30 g
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico piatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085975 E1066/NEO
EAN / GTIN 5012095617716

Descrizione

Esecuzione:

Termostabile fino a massimo 80°C.

Uso:

Ideale per fermare e agganciare funi, fili, cavi ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello