Magneti per lamiere 964

Codice art.: 085970 964
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 964
    Forza di tenuta massimo nel senso della direzione 1.700 N
    Forza di tenuta a 90° rispetto alla direzione 340 N
    Altezza 38 mm
    Lunghezza 118 mm
    Larghezza 98 mm
    Materiale nucleo del magnete Ferrite
    Peso 2,8 kg
    Tipo di prodotto Asta magnetica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 085970 964
    EAN / GTIN 2050000965487
    Codice del produttore E964

    Descrizione

    Esecuzione:

    Magnete permanente di grande adesione in ferrite con corpo in alluminio. Con meccanismo di rilascio rapido del pezzo.

    Uso:

    Per il trasporto sicuro di lamiere e lastre di acciaio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello