Supporti per saldare a magnete permanente, Ferrite

Codice art.: 085966
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
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
Forza di tenuta nominale massimo 680 N
⌀ Massimo tubo 76 mm
Altezza 45 mm
Lunghezza 184 mm
Spessore 43 mm
Materiale nucleo del magnete Ferrite
Angolo preimpostato 45 grado
Termostabilità massima 200 °C
Peso 1,65 kg
Tipo di prodotto Supporto per saldare a magnete

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085966
EAN / GTIN 2050000965388
Codice del produttore 924

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le superfici laterali e i prismi sono magnetici. Le superfici prismatiche sono adatte per pezzi tondi. Termostabile fino a massimo 200 °C.

Uso:

Per un supporto rigido ad alta tenuta su componenti tondi (⌀ tubo fino a 76 mm) in diverse angolazioni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello