{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di tenuta nominale massimo | 100 N | |
⌀ Foro | 5 mm | |
Altezza | 65 mm | |
Lunghezza | 100,5 mm | |
Spessore | 12 mm | |
Materiale nucleo del magnete | Ferrite | |
Termostabilità massima | 180 °C | |
Peso | 0,3 kg | |
Tipo di prodotto | Magnete angolare |
Codice articolo | 085964 | |
EAN / GTIN | 2050000965357 | |
Codice del produttore | E951 |