Magnete permanente articolato 3 superficie magnetiche, Ferrite

Codice art.: 085962
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
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
Forza di tenuta nominale massimo 120 N
Lunghezza magnete singolo 60 mm
Larghezza magnete singolo 29 mm
Altezza magnete singolo 25 mm
Materiale nucleo del magnete Ferrite
Termostabilità massima 100 °C
Tipo di prodotto Magnete articolato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085962
EAN / GTIN 2050000965364
Codice del produttore 920

Descrizione

Esecuzione:

I magneti permanenti possono essere bloccati in qualsiasi angolazione.
Resistente alle alte temperature fino a max. 100 °C, 3 lati magnetici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello